{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 16/16 | |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 50 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 86,5 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
passender Zahnkranzschlüssel | S3 | |
Produktart | Zahnkranz-Bohrfutter |
Artikelnummer | 342215 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208062747 | |
Herstellernummer | 227152 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zahnkranz-Bohrfutter Prima 16/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
61,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
58,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrfutterkegel | B 16 | B 16 |
Bohrkopflänge geschlossen | 86,5 | 86,5 |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 | 15,733 |
Spannbereich | 3 ;16 | 3 ;16 |
Typ | 16/16 | 16/16 |
passender Zahnkranzschlüssel | S3 | S3 |
Produktart | Zahnkranz-Bohrfutter | Zahnkranz-Bohrfutter |