{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 10/16 | |
Spannbereich | 1 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ | 42,8 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 77 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
passender Zahnkranzschlüssel | S2 | |
Produktart | Zahnkranz-Bohrfutter |
Artikelnummer | 342215 10/16 | |
EAN / GTIN | 4019208018065 | |
Herstellernummer | 72687 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Zahnkranz-Bohrfutter Prima 10/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
41,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
32,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 42,8 | 42,4 |
Bohrfutterkegel | B 16 | B 16 |
Bohrkopflänge geschlossen | 77 | 77 |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 | 15,733 |
Spannbereich | 1 ;10 | 1 ;10 |
Typ | 10/16 | 10/16 |
passender Zahnkranzschlüssel | S2 | S2 |