{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 8 | |
Spannbereich | 0,5 mm - 8 mm | |
Außen-⌀ | 29,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 57,5 mm | |
Bohrfutterkegel | B 12 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,065 mm | |
passender Zahnkranzschlüssel | S2 | |
Produktart | Zahnkranz-Bohrfutter |
Artikelnummer | 342215 8 | |
EAN / GTIN | 4019208066974 | |
Herstellernummer | 245550 |