{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 16/18 | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 56,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 98 mm | |
Bohrfutterkegel | B 18 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 17,78 mm | |
passender Zahnkranzschlüssel | S3 | |
Produktart | Zahnkranz-Bohrfutter |
Artikelnummer | 342215 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208018201 | |
Herstellernummer | 72825 |