{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 10-3/8 | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ | 40 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 66 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 73,7 mm | |
Aufnahme | 3/8-24 Zoll | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341610 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208067711 | |
Herstellernummer | 249910 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Bohrfutter Supra, Typ: 10-3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
99,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
75,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | 3/8-24 Zoll | 3/8-24 Zoll |
Außen-⌀ | 40 mm | 39 mm |
Bohrkopflänge geöffnet | 66 mm | 71 mm |
Bohrkopflänge geschlossen | 73,7 mm | 83 mm |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |