{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 13-1/2 | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 42,8 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 76 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 83,3 mm | |
Aufnahme | 1/2-20 Zoll | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341610 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208067704 | |
Herstellernummer | 249804 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Bohrfutter Supra 13-1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
108,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
81,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | 1/2-20 Zoll | 1/2-20 Zoll |
Außen-⌀ | 42,8 mm | 43 mm |
Bohrkopflänge geöffnet | 76 mm | 79 mm |
Bohrkopflänge geschlossen | 83,3 mm | 90 mm |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Typ | 13-1/2 | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |