{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 13-3/8 | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 40,2 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 76,3 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 83,6 mm | |
Aufnahme | 3/8-24 Zoll | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Herstellernummer | 871049 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Bohrfutter Supra 13-3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
99,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
75,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | 3/8-24 Zoll | 3/8-24 Zoll |
Außen-⌀ | 40,2 mm | 43 mm |
Bohrkopflänge geöffnet | 76,3 mm | 79 mm |
Bohrkopflänge geschlossen | 83,6 mm | 90 mm |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Typ | 13-3/8 | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |