{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 16-5/8 | |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 46 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 87,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 97,5 mm | |
Aufnahme | 5/8-16 Zoll | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341610 16-5/8 | |
EAN / GTIN | 4019208189956 | |
Herstellernummer | 871063 |