{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 50,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 110,9 mm | |
Bohrfutterkegel | B 18 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 17,431 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341425 16/18 | |
EAN / GTIN | 4062406088392 | |
Herstellernummer | 341425 16/18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Bohrfutter 16/18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
192 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 50,5 mm | 52 mm |
Bohrfutterkegel | B 18 | B 18 |
Bohrkopflänge geschlossen | 110,9 mm | 105 mm |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |