{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 42,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 101,6 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341425 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088378 | |
Herstellernummer | 341425 13/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Bohrfutter 13/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
95,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
95,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 42,5 mm | 47 mm |
Bohrfutterkegel | B 16 | B 16 |
Bohrkopflänge geschlossen | 101,6 mm | 103 mm |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |