{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ | 43 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 92 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341425 10/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088354 | |
Herstellernummer | 341425 10/16 |