• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDMT 1205R16T-FF IC808 Wendeschneidplatten mit 4 helikalen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: 3413678
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3413678
EAN / GTIN 7291075482294
Herstellernummer 3413678
L-Nummer L23910 773

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Wiper Kantenlänge (BS) 2 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb