• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90SD D6.00-2.00-12 90°-Planfräser mit S/QDM# 12 Schneidplatten (japanischer Standard)

Artikel-Nr.: 3100562
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100562
EAN / GTIN 7291075090123
Herstellernummer 3100562
L-Nummer L23980 2254

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4.33″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.01″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.465″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 4.33″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL): 2.01″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb