• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D080-08-22-R06 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100745
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100745
EAN / GTIN 7291075095944
Herstellernummer 3100745
L-Nummer L23980 20

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 22.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 22.7 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 14
  • Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7
  • Nutzlänge (LU) 28.1 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen