• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90SD D125-07-40-12 90°-Planfräser mit S/QDM# 12… -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3319829
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3319829
EAN / GTIN 7291075384062
Herstellernummer 3319829
L-Nummer L23980 1240

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 50.35 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11.8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL) 50.35 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb