• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D050-08-CF4-06 3-seitig schneidender Scheibenfräser mit CLICKFIT Anbindung.

Artikel-Nr.: 3102278
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102278
EAN / GTIN 7291075120936
Herstellernummer 3102278
L-Nummer L23980 275

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
  • Aufnahmeschaft CLICKFIT
  • Nutzlänge (LU) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb