{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 130 | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 50 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 90,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 103 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341010 130 | |
EAN / GTIN | 4019208009421 | |
Herstellernummer | 871012 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
181,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
164,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Bohrkopflänge geöffnet | 90,5 mm | 91 mm | 90,5 mm |
Bohrkopflänge geschlossen | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Typ | 130 | 130 | 130 |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |