{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 160/16 | |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 56 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 95,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 109 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341010 160/16 | |
EAN / GTIN | 4019208009438 | |
Herstellernummer | 871016 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 160/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
227,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
180,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 56 mm | 56 mm |
Bohrfutterkegel | B 16 | B 16 |
Bohrkopflänge geöffnet | 95,5 mm | 95,5 mm |
Bohrkopflänge geschlossen | 109 mm | 109 mm |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Typ | 160/16 | 160/16 |