Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 100/16

Artikel-Nr.: 341010 100/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 100/16
Spannbereich 0,5 mm - 10 mm
Außen-⌀ 43 mm
Bohrkopflänge geöffnet 80 mm
Bohrkopflänge geschlossen 91,5 mm
Bohrfutterkegel B 16
größter Bohrfutterkegel-⌀ 15,733 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 341010 100/16
EAN / GTIN 4019208196534
Herstellernummer 871009

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb