{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 130 | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 50 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 91 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 103 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341050 130 | |
EAN / GTIN | 4045197191564 | |
Herstellernummer | 341050 130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Selbstspannendes Bohrfutter mit diamantbeschichteten Spannbacken 130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
181,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
164,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 50 | 50 |
Bohrkopflänge geöffnet | 91 | 90,5 |
Bohrkopflänge geschlossen | 103 | 103 |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 | 15,733 |
Spannbereich | 1 ;13 | 1 ;13 |
Typ | 130 | 130 |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |