• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 160-326-160 SXC20 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 20xD

Artikel-Nr.: 3406471
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3406471
EAN / GTIN 7291075477825
Herstellernummer 3406471
L-Nummer L24240 886

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 16 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 350 mm, Gesamtlänge (OAL) 400 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Nutzlänge (LU) 326 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 16 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 350 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 400 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 326 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb