• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD0750-1185-0787SXC16 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 30xD

Artikel-Nr.: 3405939
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3405939
EAN / GTIN 7291075478129
Herstellernummer 3405939
L-Nummer L24240 940

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.787″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 3/4″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 12.99″ ,Gesamtlänge (OAL) 14.96″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 11.8504″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.787″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.75″
  • Bohrdurchmesser (DC): 3/4″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 12.99″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 14.96″
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.969″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 11.8504″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb