• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD0625-0988-0630SXC16 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 30xD

Artikel-Nr.: 3405938
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3405938
EAN / GTIN 7291075478112
Herstellernummer 3405938
L-Nummer L24240 943

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.63″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 5/8″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 5/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 10.83″ ,Gesamtlänge (OAL) 12.8″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 9.8819″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.63″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.625″
  • Bohrdurchmesser (DC): 5/8″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 5/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 10.83″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 12.8″
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 9.8819″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb