Beschreibung:
VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.551″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.531″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.531″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 9.65″ ,Gesamtlänge (OAL) 11.61″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 8.8189″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.551″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Nenndurchmesser: 0.531″
- Bohrdurchmesser (DC): 0.531″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.531″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 9.65″
- Number of Teeth: 2
- Gesamtlänge (OAL): 11.61″
- Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.772″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 8.8189″