• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH16-SWLNL-04S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für positive, doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397273
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie miniPturn
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3397273
EAN / GTIN 7291075479935
Herstellernummer 3397273
L-Nummer L23990 424

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNGP.. 0403
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 11 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 1 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb