• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH12-SWLNL-04S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für positive, doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397184
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie miniPturn
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3397184
    EAN / GTIN 7291075479911
    Herstellernummer 3397184
    L-Nummer L23990 395

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 12.15 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNGP.. 0403
    • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 11 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 1 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb