• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH16-SDJNR-07S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für MINI P TURN doppelseitige 55°-Wendeschneidplatten, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397245
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie miniPturn
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3397245
    EAN / GTIN 7291075479966
    Herstellernummer 3397245
    L-Nummer L23990 1908

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP.. 0703
    • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 10 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb