• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH12-SDJNR-07S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für MINI P TURN doppelseitige 55°-Wendeschneidplatten, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie miniPturn
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397180
EAN / GTIN 7291075479942
Herstellernummer 3397180
L-Nummer L23990 1824

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 12.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP.. 0703
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 10 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb