• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THQR 16-D16 Werkzeughalter zum Ab- und Einstechen für SELF-GRIP- Mini-Schneidenträger (SGAQ), passend für Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3393819
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SWISSGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393819
EAN / GTIN 7291075440782
Herstellernummer 3393819
L-Nummer L23920 2457

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 20.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 89 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 20.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 16 mm

Aus der gleichen Serie "SWISSGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb