• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGAQ D10-0.6 SELF-GRIP-Schneidenträger zum Ab- und Einstechen,passend für Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3379274
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SWISSGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3379274
EAN / GTIN 7291075440843
Herstellernummer 3379274
L-Nummer L23920 2005

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 11.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 21.8 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 0.5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Gesamthöhe (OAH) 11.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 21.8 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 10 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SWISSGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb