• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THQR 10-D16 Werkzeughalter zum Ab- und Einstechen für SELF-GRIP- Mini-Schneidenträger (SGAQ), passend für Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3393813
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SWISSGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3393813
    EAN / GTIN 7291075440744
    Herstellernummer 3393813
    L-Nummer L23920 709

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 16.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 89 mm
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 16.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Schafthöhe (H) 10 mm
    • Schaftbreite (B) 10 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 16 mm

    Aus der gleichen Serie "SWISSGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb