• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THQL 10-D16 Werkzeughalter zum Ab- und Einstechen für SELF-GRIP- Mini-Schneidenträger (SGAQ), passend für Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3393814
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SWISSGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393814
EAN / GTIN 7291075440751
Herstellernummer 3393814
L-Nummer L23920 723

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 16.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 89 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 16.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 10 mm
  • Schaftbreite (B) 10 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 16 mm

Aus der gleichen Serie "SWISSGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb