• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFFI-S6-312 118/1.00C312M IC902 4/6 Schneiden mit entlasteten Hälsen, Schnellvorschub Hochproduktive Vollhartmetall-Schaftfräser

Artikel-Nr.: 3357993
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SolidFeedMill
Produktart Stirntorusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3357993
EAN / GTIN 7291075449600
Herstellernummer 3357993
L-Nummer L24180 2756

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Nenndurchmesser 0.312″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.016″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Eckenradius (RE): 0.039″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Nenndurchmesser: 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.016″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • maximaler Vorschub fz max 0.014 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.004 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1″

Aus der gleichen Serie "SolidFeedMill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb