• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFF-S4-06 030/20C06R1.0M IC903 Vollhartmetall-Schaftfräser mit Hochvorschubgeometrie

Artikel-Nr.: 5622469
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SolidFeedMill
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5622469
    EAN / GTIN 7291075015485
    Herstellernummer 5622469
    L-Nummer L24180 1723

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 0.29 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Eckenradius (RE) 1.23 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e9
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.29 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 20 mm

    Aus der gleichen Serie "SolidFeedMill" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb