Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Nenndurchmesser 0.375″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.018″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
- Eckenradius (RE): 0.074″
- Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e9
- Nenndurchmesser: 0.375″
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.018″
- Anzahl Schneiden (NOF): 4
- maximaler Vorschub fz max 0.02 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.006 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 3″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 1.2″