• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFFI-S4-250 125/750C250M IC903 4/6 Schneiden mit entlasteten Hälsen, Schnellvorschub, hohe Produktivität Vollhartmetallfräser

Artikel-Nr.: 5622475
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SolidFeedMill
Produktart Stirntorusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5622475
EAN / GTIN 7291075294521
Herstellernummer 5622475
L-Nummer L24180 2849

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/4″ ,Nenndurchmesser 0.25″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.012″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Eckenradius (RE): 0.05″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Nenndurchmesser: 0.25″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.012″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • maximaler Vorschub fz max 0.012 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.004 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 3/4″

Aus der gleichen Serie "SolidFeedMill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb