• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Stehleiter treppengängig 2x5 Sprossen

Artikel-Nr.: 33510
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33510
EAN / GTIN 4031405335103
Herstellernummer 033510
L-Nummer L90110 632

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Transportsicherungslaschen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
  • Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm
  • Verstellbereich am Stützteil max. 1.000 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3600 mm
  • Höhe: 1470 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Leiterlänge: 1500 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 1080 mm
  • Schrittlänge max. ausgefahren: 1560 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x5 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren: 640 mm
  • Untere Außenbreite, Leiter eingefahren: 600 mm
  • Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren: 700 mm
  • Verstellbereich am Aufstiegsteil max.: 400 mm
  • Verstellbereich am Stützteil max.: 1000 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb