• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM-S-A-L5.50-C125-SP19 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3348209
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie T-FACE

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3348209
EAN / GTIN 7291075396416
Herstellernummer 3348209
L-Nummer L24070 335

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Körperlänge (LB) 0.551″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5 ,Funktionslänge (LF) 5.835″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.835″

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 0.551″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M6x0.5
  • Funktionslänge (LF): 5.835″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.835″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb