• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM D2.00-468D-SP19 IC908 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3348203
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie T-FACE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3348203
EAN / GTIN 7291075395860
Herstellernummer 3348203
L-Nummer L24060 720

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.748″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.468″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Gesamtlänge (OAL) 0.551″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.748″
  • Eckenradius (RE): 0.0157″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.468″
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 0.385″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 12
  • Funktionslänge (LF): 0.551″
  • fz (max): 0.006 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.551″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb