• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM D1.25-312D-SP15 IC908 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3348201
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie T-FACE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3348201
EAN / GTIN 7291075395846
Herstellernummer 3348201
L-Nummer L24060 719

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.591″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.312″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Gesamtlänge (OAL) 0.314″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.591″
  • Eckenradius (RE): 0.0157″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.312″
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 0.33″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Funktionslänge (LF): 0.314″
  • fz (max): 0.006 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.314″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb