• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM D40-10-R0.4SP17 IC908 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3317871
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie T-FACE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3317871
EAN / GTIN 7291075390612
Herstellernummer 3317871
L-Nummer L24060 627

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 17 mm, Schneidendurchmesser (DC) 39.25 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Gesamtlänge (OAL) 10 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 17 mm
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 39.25 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 9.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Funktionslänge (LF) 10 mm
  • fz (max) 0.15 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 10 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb