• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM-S-A-L4.50-C100-SP15 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3348205
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie T-FACE

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3348205
EAN / GTIN 7291075396379
Herstellernummer 3348205
L-Nummer L24070 330

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Körperlänge (LB) 0.398″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M5x0.5 ,Funktionslänge (LF) 4.693″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.693″

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 0.398″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M5x0.5
  • Funktionslänge (LF): 4.693″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.693″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb