• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNHU 130608PNN-PL IC808 Quadratische Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3335913
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELISLOT
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335913
EAN / GTIN 7291075450019
Herstellernummer 3335913
L-Nummer L23910 344

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 13 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 8.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb