• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D5.0-0.62-10-XN13 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Flanschtyp für quadratische XNMU 1306-Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Hauptschneiden

Artikel-Nr.: 3106746
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELISLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106746
EAN / GTIN 7291075335521
Herstellernummer 3106746
L-Nummer L23980 2195

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.378″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.62″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.56″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.378″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.62″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 12
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.56″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6
  • Nutzlänge (LU): 1.47″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb