HELISLOT Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ DC / Zeff: 63/3mm

Artikel-Nr.: 227716 63/3
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
Schneiden-⌀ DC 63 mm
Schaftausführung mit Bohrung
effektive Schneidenanzahl Zeff 3
Anzahl Wendeschneidplatten 18
maximale Schnitttiefe ap max 69 mm
Gesamtlänge Lges 80 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte XNMU130608
Herstellerbezeichnung SM D063-69-3-27R XN13
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227716 63/3
EAN / GTIN 7291075377743
Herstellernummer 3107274

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzen Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb