{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELISLOT | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNMU 130608PNTN | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC5100 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz | 0,15 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Geometrie | PNTN | |
Herstellerbezeichnung | XNMU 130608PNTN IC5100 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 227745 GG | |
EAN / GTIN | 7291075311310 | |
Herstellernummer | 5607639 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
XNMU 130608PNTN, IC5100, Typ: GG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
17,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 014 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
666 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
26,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
21,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNMU 130608PNTN | LOEU 130708 TR-H | LOEU090408 TR-H |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | IC5100 | HB7710 | HB7710 |
Typ | GG | GG | GG |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |