• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D4.0-0.56-10-XN13 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für quadratische XNMU 1306-Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Hauptschneiden

Artikel-Nr.: 3106758
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELISLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106758
EAN / GTIN 7291075335644
Herstellernummer 3106758
L-Nummer L23980 2253

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.004″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.56″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.765″ ,Gesamtlänge (OAL) 5/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.004″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.765″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Gesamtlänge (OAL): 5/8″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb