• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D8.0-0.75-16-XN13 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Flanschtyp für quadratische XNMU 1306-Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Hauptschneiden

Artikel-Nr.: 3106748
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELISLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106748
EAN / GTIN 7291075335545
Herstellernummer 3106748
L-Nummer L23980 2229

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 2.322″ ,Schneidendurchmesser (DC) 8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.322″
  • Schneidendurchmesser (DC): 8″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 16
  • Nabendurchmesser (DHUB): 4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Nutzlänge (LU): 1.764″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb