• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90SP D50-04-22-10 90°-Planfräser mit S/X/QPMT 1004 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3325189
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325189
EAN / GTIN 7291075443851
Herstellernummer 3325189
L-Nummer L23980 935

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40.26 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL) 40.26 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb