• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPMT 1004R15T-FF IC808 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikel-Nr.: 3405631
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3405631
EAN / GTIN 7291075483086
Herstellernummer 3405631
L-Nummer L23910 323

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.56 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.56 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb